SPGT 09T308 ALU

Č. pol.: 218325 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,86 € / ks
  • Od 10 ks
    14,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SPGT 09T308
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7815
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Hrúbka platne 3,97 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218325 ALU
EAN/GTIN 4045197765468
Číslo výrobcu 218325 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
750
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
600
mokré maximum
 
suché