{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 42,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP..09T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216625 30 | |
EAN/GTIN | 4045197941244 | |
Číslo výrobcu | 216625 30 |