45° fazetková fréza 16

Č. pol.: 216625 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol skosenia smerom vzad: 45
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad 45 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 2
⌀ D 16 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 28,8 mm
Dĺžka výčnelku L1 32 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná otočná rezná platnička SP..09T308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216625 16
EAN/GTIN 4045197940193

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky