Fréza na T-drážky 32/2

Č. pol.: 218300 32/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet otočných rezných platničiek 4
Výška drážky ap 14 mm
⌀ goliera d1 17 mm
Dĺžka výčnelku L1 38 mm
Celková dĺžka Lcelk 88 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička SP.T 09T308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218300 32/2
EAN/GTIN 4045197608086
Číslo výrobcu 218300 32/2

Popis

Prevedenie:

Stopková fréza s upínacou plochou a vnútorným chladením. Značné zúženie v pracovnej oblasti na vstup do najužších štrbín. Povrchová úprava zabraňujúca korózii.

Použitie:

Na frézovanie škár a drážok podľa DIN 650.

Poznámka:

Pracovať prednostne s vnútorným chladením, aby sa zabezpečil optimálny odvod triesok.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.