{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dolné⌀ D. | 76 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Minimálne⌀ dmin | 52 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 185 mm | |
L 3 | 155 mm | |
Programovacie rozmery e | 12,55 mm | |
Celková dĺžka L | 265 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 50 mm | |
Konštrukcia drieku | Weldon | |
Zodpovedajúca vložka | 260158 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Typ výrobku | Záhlbník |
Číslo položky | 217180 76 | |
EAN/GTIN | 4045197465740 | |
Číslo výrobcu | 217180 76 |