{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 15 mm | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
minimálny ⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
⌀ zväzku D1 | 25 mm | |
Programovací rozmer e | 3,55 mm | |
Celková dĺžka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Prevedenie stopky | Whistle Notch | |
vhodná otočná rezná platnička | 217185 UNI | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197321589 | |
Číslo výrobcu | 217180 15 |