Spätný záhlbník 180° 20

Č. pol.: 217180 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 1
minimálny ⌀ Dmin 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
⌀ zväzku D1 25 mm
Programovací rozmer e 3,8 mm
Celková dĺžka L 117 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Prevedenie stopky Whistle Notch
vhodná otočná rezná platnička 260142
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217180 20
EAN/GTIN 4045197196910

Popis

Prevedenie:

S reznou hranou (z = 1).

Poznámka:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany).
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Maximálny ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka