{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 57 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
minimálny ⌀ Dmin | 39 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 150 mm | |
L3 | 120 mm | |
Programovací rozmer e | 9,55 mm | |
Celková dĺžka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 40 mm | |
Prevedenie stopky | Weldon | |
vhodná otočná rezná platnička | 260158 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217180 57 | |
EAN/GTIN | 4045197465726 | |
Číslo výrobcu | 217180 57 |