Spätný záhlbník 180° 66

Č. pol.: 217180 66
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 66 mm
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 1
minimálny ⌀ Dmin 45 mm
Dĺžka výčnelku L1 165 mm
L3 135 mm
Programovací rozmer e 11,05 mm
Celková dĺžka L 245 mm
⌀ stopky Ds h6 50 mm
Prevedenie stopky Weldon
vhodná otočná rezná platnička 260158
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217180 66
EAN/GTIN 4045197465733
Číslo výrobcu 217180 66

Popis

Prevedenie:

S reznou hranou (z = 1).

Poznámka:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany).
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 5,5 s cepelou c. 674252 vel. 20IP.