Spätný záhlbník 180° 48

Č. pol.: 217180 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 48 mm
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 1
minimálny ⌀ Dmin 33 mm
Dĺžka výčnelku L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
⌀ zväzku D1 40 mm
Programovací rozmer e 8,05 mm
Celková dĺžka L 223 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Prevedenie stopky Whistle Notch
vhodná otočná rezná platnička 260150
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217180 48
EAN/GTIN 4045197281319
Číslo výrobcu 217180 48

Popis

Prevedenie:

S reznou hranou (z = 1).

Poznámka:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany).
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.