Spätný záhlbník 180° 26

Č. pol.: 217180 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 26 mm
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 1
minimálny ⌀ Dmin 17 mm
Dĺžka výčnelku L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
⌀ zväzku D1 25 mm
Programovací rozmer e 5,05 mm
Celková dĺžka L 132 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Prevedenie stopky Whistle Notch
vhodná otočná rezná platnička 260142
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217180 26
EAN/GTIN 4045197196934
Číslo výrobcu 217180 26

Popis

Prevedenie:

S reznou hranou (z = 1).

Poznámka:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany).
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka