{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 40 mm | |
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M24 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
minimálny ⌀ Dmin | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 260150 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Uhol klesania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217160 40 | |
EAN/GTIN | 4045197552754 | |
Číslo výrobcu | 217160 40 |