{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 25 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
minimálny ⌀ Dmin | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 260150 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Uhol klesania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217160 25 | |
EAN/GTIN | 4045197552600 | |
Číslo výrobcu | 217160 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Záhlbník 180 ° 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
294,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
351,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
252,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 1 | 1 |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 | 30 | 49 |
Celková dĺžka Lcelk | 120 | 95 | 105 |
vhodná otočná rezná platnička | 260150 | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 25 | 25 |
Druh produktu | Záhlbník | Záhlbník | Záhlbník |