{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 10 mm | |
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M5 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
minimálny ⌀ Dmin | 4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 260142 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol klesania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217160 10 | |
EAN/GTIN | 4045197707345 |