{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 24 mm | |
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M14 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
minimálny ⌀ Dmin | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 41 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 115 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 260142 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol klesania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217160 24 | |
EAN/GTIN | 4045197552594 | |
Číslo výrobcu | 217160 24 |