90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, so závitom, ⌀ D / Zeff: 32/3mm

Č. pol.: 215974 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Tang
⌀ rezných hrán DC 32 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 15
maximálna hĺbka rezu ap max 39 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Montážny závit M M16
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička LO.U0904..
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215974 32/3
EAN/GTIN 4045197940117
Číslo výrobcu 215974 32/3