90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang 25/2

Č. pol.: 215974 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Power Tang
    ⌀ rezných hrán DC 25 mm
    efektívny počet rezných hrán Zeff 2
    Počet otočných rezných platničiek 8
    maximálna hĺbka rezu ap max 32 mm
    Celková dĺžka Lcelk 45 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 23 mm
    Montážny závit M M12
    Prevedenie stopky so závitom
    Uhol nastavenia k 90
    Použitie frézy Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    vhodná otočná rezná platnička LO.U0904..
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215974 25/2
    EAN/GTIN 4045197940100
    Číslo výrobcu 215974 25/2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka