{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
Počet otočných rezných platničiek | 18 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 47 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 69 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 131 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215972 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197940087 | |
Číslo výrobcu | 215972 32/3 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |