{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215960 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939968 | |
Číslo výrobcu | 215960 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M16 | M16 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |