Rohová fréza 90°, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 15,7/2mm

Č. pol.: 215870 15,7/2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 15,7 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Montážny závit M M8
⌀ D3 12,7 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 28,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 29,4 mm
Uhol rampy αmax 1,36 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,55 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215870 15,7/2
EAN/GTIN 4045197193025
Číslo výrobcu 215870 15,7/2

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Poznámka:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.