{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 55 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 195 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,53 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 26,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215800 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197281210 | |
Číslo výrobcu | 215800 32/3L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90°, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3Lmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
401,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
396,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 55 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Uhol rampy αmax | 0,53 Stupeň | 0,65 Stupeň |