Rohová fréza 90° 12/1

Č. pol.: 215800 12/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Počet rezných hrán Z 1
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 28 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 9 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 21 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 22 mm
Uhol rampy αmax 2,09 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 6,85 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215800 12/1
EAN/GTIN 4045197702647
Číslo výrobcu 215800 12/1

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.
  • Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
  • Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).