Rohová fréza 90° 16/2

Č. pol.: 215800 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 37 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 29 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 1,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,85 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215800 16/2
EAN/GTIN 4045197702661
Číslo výrobcu 215800 16/2

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.
  • Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
  • Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90°  16/2

Rohová fréza 90° 16/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
209,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
326,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
144,04 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2
Dĺžka výčnelku L1 37 37 25 37
Celková dĺžka Lcelk 85 85 78 85
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003.. AP.. 1335.. LO.U0904.. AP.. 1003..
⌀ rezných hrán DC 16 16 16 16
⌀ stopky Ds h6 16 16 16 16
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka