{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 34 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,11 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215800 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702678 | |
Číslo výrobcu | 215800 18/2 |