{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 18 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,94 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 4,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215800 10/1 | |
EAN/GTIN | 4045197702630 | |
Číslo výrobcu | 215800 10/1 |