Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm

Č. pol.: 215715 80/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 16..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215715 80/7
EAN/GTIN 4045197410665
Číslo výrobcu 215715 80/7

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm

Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
526,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
795,60 €
655,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
562,80 €
Počet rezných hrán Z 7 5 5
Použitie frézy Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Celková dĺžka Lcelk 50 mm 50 mm 50 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 80 mm 80 mm 80 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka