{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 16.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215715 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197410689 | |
Číslo výrobcu | 215715 125/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 125/9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
689,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
839,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 9 | 9 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 |
Celková dĺžka Lcelk | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |