Rohová fréza 90° GARANT Softcut® 50/4

Č. pol.: 215579 50/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 50 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 16
maximálna hĺbka rezu ap max 39,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 55 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1335..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215579 50/4
EAN/GTIN 4045197455338
Číslo výrobcu 215579 50/4

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Poznámka:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90° GARANT Softcut®  50/4

Rohová fréza 90° GARANT Softcut® 50/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 084,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
620,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 304,10 €
Počet otočných rezných platničiek 16 8 20
efektívny počet rezných hrán Zeff 4 4 4
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1335.. AP.. 1805.. LO.. 130708
⌀ rezných hrán DC 50 mm 50 mm 50 mm
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
maximálna hĺbka rezu ap max 39,5 mm 28 mm 59 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka