Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 100/12

Č. pol.: 215575 100/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    ⌀ rezných hrán DC 100 mm
    Počet rezných hrán Z 12
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
    ⌀ D3 97 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 197 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2,1 mm
    Uhol rampy αmax 0,18 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 94,5 mm
    vhodná otočná rezná platnička AP.. 1335..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215575 100/12
    EAN/GTIN 4045197409416
    Číslo výrobcu 215575 100/12

    Popis

    Prevedenie:

    Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

    Použitie:

    Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Poznámka:

    Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka