{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 97 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,39 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 44,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215575 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197409362 | |
Číslo výrobcu | 215575 50/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 50/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
382,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
594,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
383,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
597,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |