APMT 180508 ER TI

Č. pol.: 215253 TI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,36 € / ks
  • Od 10 ks
    12,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
850 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 180508 ER
Typ TI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7930
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,17 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215253 TI
EAN/GTIN 4045197673527
Číslo výrobcu 215253 TI

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka