{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 31,95 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215160 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349255 | |
Číslo výrobcu | 215160 40/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 40/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
266,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
393,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 40 | 40 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |