{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214902 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197674418 | |
Číslo výrobcu | 214902 32/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
307,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 3 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |