GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/4mm

Č. pol.: 214855 63/4
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička SO.. 1205..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214855 63/4
EAN/GTIN 4045197550163
Číslo výrobcu 214855 63/4

Popis

Prevedenie:

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih.

Použitie:

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Na presné 90° rohy zvoľte, prosím, ap = 8 mm.
Aby bolo možné použiť všetky 4 rezné hrany, vymeniteľná doštička sa musí vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/4mm

GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
466,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
628,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
586,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
675,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
561,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
438,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
361,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
295,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
507,15 €
Počet rezných hrán Z 4 6 6 7 6 6 6 6 6 6
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ rezných hrán DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka