Fazetková fréza 45° GARANT Softcut® HSI 53,9

Č. pol.: 214851 53,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička SO.T 120504 PDER
Séria Softcut®
Prevedenie stopky s otvorom
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 9
Celková dĺžka Lcelk 65 mm
najmenší ⌀ D 53,9 mm
najväčší ⌀ D1 85 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 22 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h 15 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214851 53,9
EAN/GTIN 4062406359706
Číslo výrobcu 214851 53,9

Popis

Použitie:

Vhodné pre zrážanie hrán smerom dopredu a dozadu.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.