SOMT 120508 PDER INOX

Č. pol.: 214875 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,12 € / ks
  • Od 10 ks
    15,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 697 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 120508 PDER
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,17 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214875 INOX
EAN/GTIN 4045197550668
Číslo výrobcu 214875 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.