{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Rezné hrany nastaviteľné | 1 | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BG.. 15L5.. | |
Upínací čap | 219893 | |
Nastavovacia skrutka | 219892 | |
Čapová upínacia skrutka | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214515 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197610683 | |
Číslo výrobcu | 214515 63/4 |