Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC 125/8

Č. pol.: 214515 125/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 125 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Výmena nástrojov PowerCard
    Rezné hrany nastaviteľné 2
    Celková dĺžka Lcelk 63 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
    vhodná otočná rezná platnička BG.. 15L5..
    Upínací čap 219893
    Nastavovacia skrutka 219892
    Čapová upínacia skrutka 219894 (SW3; 5,0 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214515 125/8
    EAN/GTIN 4045197610713
    Číslo výrobcu 214515 125/8

    Popis

    Prevedenie:

    Tangenciálna rovinná/rohová fréza pre presné 90° rohy. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka