Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 80/6

Č. pol.: 213555 80/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 6
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    ⌀ rezných hrán DC 80 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax 92,1 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    vhodná otočná rezná platnička SE.T1305; XEEW1305
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213555 80/6
    EAN/GTIN 4045197953605
    Číslo výrobcu 213555 80/6

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 3,0 s čepeľou č. 674252 15IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka