Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie 125/8

Č. pol.: 213415 125/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 8
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TwinCut
⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U 136,8 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U 140,2 mm
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U 63 mm
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U 61,3 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
vhodná otočná rezná platnička SN.U; ON.U
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka 219897
Upínacia skrutka pre podložku 219899
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213415 125/8
EAN/GTIN 4045197605528
Číslo výrobcu 213415 125/8

Popis

Prevedenie:

Od ⌀ 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

Použitie:

S obojstrannými 8-britovými doštičkami (ON.U) alebo 4-britovými doštičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných doštičiek.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie 125/8

Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie 125/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
947,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
742,35 €
Počet rezných hrán Z 8 8
⌀ polohovacieho otvoru 40 40
Vnútorné chladenie áno áno
vhodná otočná rezná platnička SN.U ;ON.U OF.. 050405
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 125 125
Druh produktu Čelná fréza Čelná fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka