{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 0704.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213210 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197783554 | |
Číslo výrobcu | 213210 50/5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
400,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 9 Stupeň | 16 Stupeň | 11 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XDM.120516 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 35,6 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |