{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 0704.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213205 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783530 | |
Číslo výrobcu | 213205 40/4 |