{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Hi5 | |
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1,4 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Zodpovedajúca vložka | POMX 0704.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213200 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783509 | |
Číslo výrobcu | 213200 40/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza pre vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
372,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
396,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
413,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |