{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 25 mm | |
Montážny závit M | M8 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,3 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,73 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 6,13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOM.060310 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212804 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938299 | |
Číslo výrobcu | 212804 16/2 |