Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 8 mm TI

Č. pol.: 212630 TI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    43,08 € / ks
  • Od 10 ks
    35,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7935
    Rezný materiál HM
    Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,15 mm
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Posuv fz v titáne > 850 N/mm2 0,15 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212630 TI
    EAN/GTIN 4045197712134
    Číslo výrobcu 212630 TI

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
    • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

    Použitie:

    Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka