Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 8 mm ALU

Č. pol.: 212630 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    48,60 € / ks
  • Od 10 ks
    40,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,15 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,15 mm
Posuv fz v titáne > 850 N/mm2 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212630 ALU
EAN/GTIN 4045197712110
Číslo výrobcu 212630 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1400
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.