Kopírovacia fréza, so závitom, ⌀ D: 8mm

Č. pol.: 212620 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 23 mm
Dĺžka 1 13 mm
Montážny závit M M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212620 8
EAN/GTIN 4045197712776
Číslo výrobcu 212620 8

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.
Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.
Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 0,9 s cepelou c. 674252 vel. 7IP.