Kopírovacia fréza 32

Č. pol.: 212620 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 45 mm
Dĺžka 1 45 mm
Montážny závit M M16
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219876 (30IP 6,0 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212620 32
EAN/GTIN 4062406183844
Číslo výrobcu 212620 32

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.
Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.