Kopírovacia fréza krátka 8

Č. pol.: 212601 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 8 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
    Vnútorné chladenie nie
    Výmena nástrojov PowerCard
    Dĺžka výčnelku L1 32 mm
    Celková dĺžka Lcelk 92 mm
    ⌀ d1 7,2 mm
    ⌀ stopky Ds h6 12 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219870 (7IP; 0,9 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212601 8
    EAN/GTIN 4045197712615
    Číslo výrobcu 212601 8

    Popis

    Prevedenie:

    Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
    Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.
    Bez vnútorného chladenia.

    Použitie:

    Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
    Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

    Poznámka:

    Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
    Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 0,9 s cepelou c. 674252 vel. 7IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka