{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,36 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 29,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212125 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197192592 | |
Číslo výrobcu | 212125 42/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia fréza 0° negatívna 42/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
313,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
318,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol nastavenia k | 15 − 30 | 15 − 30 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 32 | 32 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |